BLM - Conduit PVC N° 21 noir - 300215

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 27.5 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 21.8 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217912687

Réf. Sonepar

00770300215

Réf. Fournisseur

300215

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

27.5 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

diamètre intérieur:

21.8 mm

indice de protection (IP):

IP54

diamètre nominal:

21 mm

résistance à la compression:

200 N

température d'utilisation:

-5...70 °C

rayon de courbure, statique:

30 mm

rayon de courbure, dynamique:

30 mm

résistant aux UV:

Oui

matériau d’enrobage:

PVC

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

200 N

Conduit PVC N° 21 noir