BLM - Conduit PVC N° 48 noir - 300485

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 59.4 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 50.9 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217912717

Réf. Sonepar

00770300485

Réf. Fournisseur

300485

Réf. Commerciale

BLM

diamètre externe:

59.4 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

diamètre intérieur:

50.9 mm

indice de protection (IP):

IP54

diamètre nominal:

48 mm

résistance à la compression:

200 N

température d'utilisation:

-5...70 °C

rayon de courbure, statique:

60 mm

rayon de courbure, dynamique:

60 mm

résistant aux UV:

Oui

matériau d’enrobage:

PVC

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

200 N

Conduit PVC N° 48 noir