BLM - Conduit PVC N° 9 noir - 300095


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 15.3 mm
matériau - PVC
couleur - noir
diamètre intérieur - 10.4 mm
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217912731
Réf. Sonepar
00770300095
Réf. Fournisseur
300095
Réf. Commerciale
BLM
diamètre externe:
15.3 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
diamètre intérieur:
10.4 mm
indice de protection (IP):
IP54
diamètre nominal:
9 mm
résistance à la compression:
200 N
température d'utilisation:
-5...70 °C
rayon de courbure, statique:
16 mm
rayon de courbure, dynamique:
16 mm
résistant aux UV:
Oui
matériau d’enrobage:
PVC
accélérateur de flammes:
Non
résistance à la traction:
200 N