BLM - Couv. à percer D250 pour SPOT HALOX D.250mm - 758258


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - rond
diamètre - 250 mm
couleur - gris
pour diamètre de boîte/boîtier - 250...250 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013456566118
Réf. Sonepar
00770580000
Réf. Fournisseur
758258
Réf. Commerciale
BLM
modèle:
couvercle de montage
forme:
rond
diamètre:
250 mm
couleur:
gris
pour diamètre de boîte/boîtier:
250...250 mm
type de fixation:
couvercle enfichable
matériau:
plaque en fibres minérales
sans halogène:
Oui
avec vis:
Non