BLM - Couv. à percer HALOX D.100 - 758110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - rond
diamètre - 100 mm
couleur - gris
pour diamètre de boîte/boîtier - 100...100 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4013456563469
Réf. Sonepar
00770656346
Réf. Fournisseur
758110
Marque
BLM
modèle:
couvercle de montage
forme:
rond
diamètre:
100 mm
couleur:
gris
pour diamètre de boîte/boîtier:
100...100 mm
type de fixation:
couvercle enfichable
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
avec vis:
Non




