BLM - Couv. de descente sortie D.60 PREFABOX GV - 750030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de protection de construction
forme - rond
diamètre - 148 mm
type de fixation - autre
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217908048
Réf. Sonepar
00770790804
Réf. Fournisseur
750030
Réf. Commerciale
BLM
modèle:
couvercle de protection de construction
forme:
rond
diamètre:
148 mm
type de fixation:
autre
profondeur:
40 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
couleur:
blanc