BLM - Couv. de finition 85x85 entraxe 60 - 651661


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - carré
diamètre - 85 mm
longueur - 85 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Boîtiers de dérivation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217912014
Réf. Sonepar
00770610001
Réf. Fournisseur
651661
Réf. Commerciale
BLM
modèle:
couvercle de montage
forme:
carré
diamètre:
85 mm
longueur:
85 mm
couleur:
blanc
pour diamètre de boîte/boîtier:
67...67 mm
type de fixation:
couvercle pour fixation à vis
largeur:
85 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
avec vis:
Oui