BLM - Couv. fibre à percer HALOX D.180 - 758183

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - rond
diamètre - 180 mm
couleur - gris
pour diamètre de boîte/boîtier - 180...180 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4013456564695
Réf. Sonepar
00770830000
Réf. Fournisseur
758183
Marque
BLM
modèle:
couvercle de montage
forme:
rond
diamètre:
180 mm
couleur:
gris
pour diamètre de boîte/boîtier:
180...180 mm
type de fixation:
couvercle enfichable
matériau:
plaque en fibres minérales
sans halogène:
Oui
avec vis:
Non



