Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Couv. Sortie D.160mm pour résa SPOT HALOX D.180mm - 758184

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - rond

  • diamètre - 160 mm

  • couleur - gris

  • pour diamètre de boîte/boîtier - 180...180 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013456564589

Réf. Sonepar

00770000070

Réf. Fournisseur

758184

Marque

BLM

modèle:

couvercle de montage

forme:

rond

diamètre:

160 mm

couleur:

gris

pour diamètre de boîte/boîtier:

180...180 mm

type de fixation:

couvercle enfichable

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec vis:

Non

Couvercle Sortie diamètre 160mm pour boîte de réservation HALOX diamètre 180mm