BLM - Couv. Sortie D.180 pour résa SPOT HALOX D.250mm - 758251

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - rond

  • diamètre - 180 mm

  • couleur - gris

  • pour diamètre de boîte/boîtier - 250...250 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013456565999

Réf. Sonepar

00770510000

Réf. Fournisseur

758251

Réf. Commerciale

BLM

modèle:

couvercle de montage

forme:

rond

diamètre:

180 mm

couleur:

gris

pour diamètre de boîte/boîtier:

250...250 mm

type de fixation:

couvercle enfichable

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec vis:

Non

Couvercle Sortie diamètre 180mm pour boîte de réservation HALOX diamètre 250mm