BLM - Couvercle DCL EASY FIX - 670520


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - rond
diamètre - 90 mm
couleur - blanc
pour longueur de boîte/boîtier - 67 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Finition avec DCL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217903562
Réf. Sonepar
00770000055
Réf. Fournisseur
670520
Réf. Commerciale
BLM
modèle:
autre
forme:
rond
diamètre:
90 mm
couleur:
blanc
pour longueur de boîte/boîtier:
67 mm
type de fixation:
couvercle à vis
profondeur:
65 mm
matériau:
plastique
avec vis:
Non
plombable:
Non
Les Atouts de l'article:
Le couvercle DCL EASYFIX permet une installation rapide, sans effort. Avec une simple rotation le couvercle tient seul, facilitant son vissage d’une seule main. Novateur sur le marché, les problématiques rencontrées jusqu’à présent sont éliminées.