BLM - Couvercle DCL EASYFIX + FD E27 - 677527

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle avec crochet et borne
forme - rond
diamètre - 90 mm
couleur - blanc
pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Finition avec DCL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217903890
Réf. Sonepar
00770790388
Réf. Fournisseur
677527
Marque
BLM
modèle:
couvercle avec crochet et borne
forme:
rond
diamètre:
90 mm
couleur:
blanc
pour diamètre de boîte/boîtier:
67...67 mm
pour longueur de boîte/boîtier:
67 mm
type de fixation:
couvercle à vis
profondeur:
65 mm
avec sortie de câble:
Non
matériau:
plastique
avec vis:
Non
plombable:
Non



