BLM - Couvercle de finition 100x100 mm entraxe 78 mm - 650100

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - carré

  • longueur - 100 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - couvercle pour fixation à vis

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217905238

Réf. Sonepar

00770790523

Réf. Fournisseur

650100

Réf. Commerciale

BLM

modèle:

couvercle de montage

forme:

carré

longueur:

100 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

couvercle pour fixation à vis

largeur:

100 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

avec vis:

Oui

Couvercle de finition 100x100 mm entraxe 78 mm