BLM - Couvercle de finition plein D.120 mm entr.78 mm - 600202


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - rond
diamètre - 120 mm
pour diamètre de boîte/boîtier - 78...78 mm
type de fixation - couvercle à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Finition avec DCL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217919341
Réf. Sonepar
00770790433
Réf. Fournisseur
600202
Réf. Commerciale
BLM
modèle:
couvercle de montage
forme:
rond
diamètre:
120 mm
pour diamètre de boîte/boîtier:
78...78 mm
type de fixation:
couvercle à vis
avec sortie de câble:
Non
matériau:
plastique
couleur:
blanc
plombable:
Non