BLM - Couvercle de pose pour PREFABOX GV D.85 Type "S" - 750860
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - couvercle de protection de construction
forme - rond
diamètre - 85 mm
couleur - autre
pour diamètre de boîte/boîtier - 85...85 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217906938
Réf. Sonepar
00770790693
Réf. Fournisseur
750860
Marque
BLM
modèle:
couvercle de protection de construction
forme:
rond
diamètre:
85 mm
couleur:
autre
pour diamètre de boîte/boîtier:
85...85 mm
type de fixation:
autre
profondeur:
10 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
avec vis:
Non


