BLM - Couvercle de pose pour PREFABOX GV D.95 type "C" - 750950

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de protection de construction

  • forme - rond

  • diamètre - 95 mm

  • couleur - autre

  • pour diamètre de boîte/boîtier - 95...95 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217905467

Réf. Sonepar

00770790546

Réf. Fournisseur

750950

Réf. Commerciale

BLM

modèle:

couvercle de protection de construction

forme:

rond

diamètre:

95 mm

couleur:

autre

pour diamètre de boîte/boîtier:

95...95 mm

type de fixation:

autre

profondeur:

10 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec vis:

Non

Couvercle de pose pour PREFABOX GV D.95 type "C"