BLM - Couvercle de réhausse PREFABOX à reboucher - 700527

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de protection de construction
forme - rectangulaire
longueur - 200 mm
couleur - noir
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701217905542
Réf. Sonepar
00770790554
Réf. Fournisseur
700527
Marque
BLM
modèle:
couvercle de protection de construction
forme:
rectangulaire
longueur:
200 mm
couleur:
noir
type de fixation:
autre
largeur:
60 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
avec vis:
Non



