fin de vie

BLM - Couvercle finition 160x160 pour boite 150x150 - 651015

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - carré

  • longueur - 160 mm

  • couleur - blanc

  • pour longueur de boîte/boîtier - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701217911994

Réf. Sonepar

00770651015

Réf. Fournisseur

651015

Réf. Commerciale

BLM

modèle:

couvercle de montage

forme:

carré

longueur:

160 mm

couleur:

blanc

pour longueur de boîte/boîtier:

150 mm

type de fixation:

couvercle à vis

largeur:

160 mm

pour largeur de boîte/boîtier:

150 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

avec vis:

Oui

Couvercle de finition carré en polycarbonate blanc 160x160 mm pour boite 150x150 mm