BLM - Couvercle finition 195x195 pour boite 170x170 - 651017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - carré
longueur - 195 mm
couleur - blanc
pour longueur de boîte/boîtier - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boîtiers de dérivation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217912007
Réf. Sonepar
00770651017
Réf. Fournisseur
651017
Marque
BLM
modèle:
couvercle de montage
forme:
carré
longueur:
195 mm
couleur:
blanc
pour longueur de boîte/boîtier:
170 mm
type de fixation:
couvercle à vis
largeur:
195 mm
pour largeur de boîte/boîtier:
170 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
avec vis:
Oui



