BLM - DTIO modulaire pré câblé 20m - 731105


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec jack/coupleur - Non
type de connecteur - autre
couleur - blanc
montage apparent - Oui
type de fixation - vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires de communication PLASTELBOX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217900844
Réf. Sonepar
00770790084
Réf. Fournisseur
731105
Réf. Commerciale
BLM
avec jack/coupleur:
Non
type de connecteur:
autre
couleur:
blanc
montage apparent:
Oui
type de fixation:
vis
numéro RAL:
9003
largeur d'appareil:
100 mm
profondeur d'appareil:
60 mm
hauteur d'appareil:
18.5 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoires destinés au tableau de communication