BLM - Ecrou inox 316L Pg 42 - 102429


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 42
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ecrou Série 102
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217916784
Réf. Sonepar
00770102429
Réf. Fournisseur
102429
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
42
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non