BLM - Ecrou inox 316L Pg 9 - 102099

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 9

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217916807

Réf. Sonepar

00770102099

Réf. Fournisseur

102099

Marque

BLM

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

9

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou hexagonal en acier inoxydable 316L, filetage Pg 9