BLM - Ecrou nickelé 2" 1/2 - 102514


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - métal
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 2 1/2 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ecrou Série 102
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217907157
Réf. Sonepar
00770102514
Réf. Fournisseur
102514
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
NPT
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
métal
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
2 1/2 pouces
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé