Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Ecrou nickelé 3'' - 102614

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - NPT

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 3 pouces

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217914490

Réf. Sonepar

00770102614

Réf. Fournisseur

102614

Marque

BLM

type de filetage:

NPT

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

métal

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

3 pouces

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

Ecrou hexagonal en laiton nickelé, filetage NPT 3''