BLM - Ecrou nickelé 4'' - 102814


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - métal
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 4 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ecrou Série 102
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217905672
Réf. Sonepar
00770102814
Réf. Fournisseur
102814
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
NPT
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
métal
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
4 pouces
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé