BLM - Ecrou nickelé CEM ISO50 - 103504


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ecrou CEM Série 103
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217916951
Réf. Sonepar
00770103504
Réf. Fournisseur
103504
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
50
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non