BLM - Ecrou Nickelé CEM Pg 16 - 103174


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ecrou CEM Série 103
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8697606318152
Réf. Sonepar
00770103174
Réf. Fournisseur
103174
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
16
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non