BLM - Ecrou Nickelé CEM Pg 21 - 103214

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 21

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8697606318169

Réf. Sonepar

00770103214

Réf. Fournisseur

103214

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

21

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou gratteur hexagonal en laiton nickelé, pour applications CEM, filetage Pg 21