BLM - Ecrou Nickelé CEM Pg 42 - 103424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 42
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ecrou CEM Série 103
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8697606318190
Réf. Sonepar
00770103424
Réf. Fournisseur
103424
Marque
BLM
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
42
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non



