BLM - Ecrou Nickelé ISO 110 x 1.5 mm - 102014

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 110

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217918849

Réf. Sonepar

00770102014

Réf. Fournisseur

102014

Marque

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

110

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou hexagonal en laiton nickelé, filetage ISO 110