BLM - Ecrou Nickelé ISO 75 x 1.5 mm - 102754

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 75
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ecrou Série 102
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8697606321244
Réf. Sonepar
00770102754
Réf. Fournisseur
102754
Marque
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
75
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non



