BLM - Ecrou nickelé ISO12 - 102124

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8697606316448

Réf. Sonepar

00770102124

Réf. Fournisseur

102124

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

12

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou hexagonal en laiton nickelé, filetage ISO 12