BLM - Ecrou nickelé ISO63 - 102634


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 63
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ecrou Série 102
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217914506
Réf. Sonepar
00770102634
Réf. Fournisseur
102634
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
63
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non