Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Ecrou nickelé NPT 1/2" - 102144

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Ecrou nickelé NPT 1/2"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - NPT

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606323323

Réf. Sonepar

00770102144

Réf. Fournisseur

102144

Marque

BLM

type de filetage:

NPT

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1/2 pouce

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou hexagonal en laiton nickelé, filetage NPT 1/2"