BLM - Ecrou nickelé NPT 2" - 102224


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - métal
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ecrou Série 102
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217921177
Réf. Sonepar
00770102224
Réf. Fournisseur
102224
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
NPT
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
2 pouces
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non