BLM - Ecrou nickelé Pg11 - 102114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 11
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ecrou Série 102
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8697606316585
Réf. Sonepar
00770102114
Réf. Fournisseur
102114
Marque
BLM
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
11
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non



