BLM - Ecrou nickelé Pg48DIN - 102484


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 48
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ecrou Série 102
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8697606316691
Réf. Sonepar
00770102484
Réf. Fournisseur
102484
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
48
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non