Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

BLM - Ecrou Polyamide gris ISO 8x1 - 102082

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 8

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8682747018641

Réf. Sonepar

00770000084

Réf. Fournisseur

102082

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

8

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou hexagonal en Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre (sans halogène), filetage ISO 8x1, couleur gris RAL 7035