BLM - Ecrou polyamide gris ISO16 - 102162

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8697606320483

Réf. Sonepar

00770102162

Réf. Fournisseur

102162

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou hexagonal en Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre (sans halogène), filetage ISO 16, couleur gris RAL 7035