BLM - Ecrou polyamide gris ISO25 - 102252


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - plastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Ecrou Série 102
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8697606320490
Réf. Sonepar
00770102252
Réf. Fournisseur
102252
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non