BLM - Ecrou polyamide gris ISO75x2,0mm - 102752


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 75
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ecrou Série 102
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217919266
Réf. Sonepar
00770790567
Réf. Fournisseur
102752
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
75
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non