BLM - Ecrou polyamide gris Pg21 - 102212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 21
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - plastique
Emballage et conditions
25 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Ecrou Série 102
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8697606313621
Réf. Sonepar
00770102212
Réf. Fournisseur
102212
Marque
BLM
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
21
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non


