BLM - Ecrou polyamide gris Pg36 - 102362

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Ecrou polyamide gris Pg36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 36

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8697606313645

Réf. Sonepar

00770102362

Réf. Fournisseur

102362

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

36

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou hexagonal en Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre (sans halogène), filetage Pg 36, couleur gris RAL 7035