BLM - Ecrou polyamide gris Pg42 - 102422


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 42
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ecrou Série 102
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8697606313652
Réf. Sonepar
00770102422
Réf. Fournisseur
102422
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
42
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non