BLM - Ecrou polyamide gris Pg7 - 102072

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Ecrou polyamide gris Pg7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 7

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606313577

Réf. Sonepar

00770102072

Réf. Fournisseur

102072

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

7

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou hexagonal en Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre (sans halogène), filetage Pg 7, couleur gris RAL 7035