BLM - Ecrou Polyamide noir ISO 50 - 102505


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
couleur - noir
forme - hexagonal
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ecrou Série 102
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8697606320582
Réf. Sonepar
00770102505
Réf. Fournisseur
102505
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
50
couleur:
noir
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non