BLM - Ecrou Polyamide noir ISO 8x1 - 102085

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Ecrou Polyamide noir ISO 8x1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 8

  • couleur - noir

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8682747001070

Réf. Sonepar

00770850000

Réf. Fournisseur

102085

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

8

couleur:

noir

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou hexagonal en Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre (sans halogène), filetage ISO 8x1, couleur noir RAL 9005