BLM - Ecrou polyamide noir ISO16 - 102165


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
couleur - noir
forme - hexagonal
matériau - plastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ecrou Série 102
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8697606320759
Réf. Sonepar
00770102165
Réf. Fournisseur
102165
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
couleur:
noir
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non