BLM - Ecrou Polyamide noir Pg 29 - 102295


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 29
couleur - noir
forme - hexagonal
matériau - plastique
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ecrou Série 102
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8697606313737
Réf. Sonepar
00770102295
Réf. Fournisseur
102295
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
29
couleur:
noir
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non