BLM - Ecrou Polyamide noir Pg 36 - 102365

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Ecrou Polyamide noir Pg 36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 36

  • couleur - noir

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606313744

Réf. Sonepar

00770102365

Réf. Fournisseur

102365

Marque

BLM

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

36

couleur:

noir

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

Ecrou hexagonal en Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre (sans halogène), filetage Pg 36, couleur noir RAL 9005